![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/INS44282_IOP-def_CL_4000x4000.jpg?ts=1704847959250)
Schneider Electric - Unica System+ - fixation-finition embout pour nourrice M - a vis - blc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 66 mm
hauteur - 65 mm
matériau - plastique
type de fixation - à visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489820138
Réf. Sonepar
01887982013
Réf. Fournisseur
INS44282
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
66 mm
hauteur
65 mm
matériau
plastique
type de fixation
à visser
feuille de protection
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
Unica System + - fixation / finition embout pour installation du bloc multiprise nourrice M - à visser sur mobilier - avec passe-câbles intégré - encliquetable - longueur 55mm - largeur 65mm - hauteur 66mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce support d'extrémité de 55 mm d'épaisseur et de couleur blanche permet le maintien d'appareils mobiles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques