Schneider Electric - Unica System+ - Connecteur Mini Wieland GST15i3S male coude - lot de 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
modèle - prise (mâle)
indice de protection (IP) - IP20
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489820350
Réf. Sonepar
01887982035
Réf. Fournisseur
INS44304
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
modèle
prise (mâle)
indice de protection (IP)
IP20
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
250 V
serre cable
Oui
largeur
24 mm
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, PE
charge d'incendie
0.06 kWh
section transversale du raccordement (fil fin)
1.5...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire)
1.5...2.5 mm²
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
100 °C
sans halogène
Oui
hauteur
32 mm
type de connexion
raccordement à vis
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
longueur
35 mm
matériau du boîtier/corps
polyamide
diamètre du câble
5.5...8.5 mm
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
2
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
matériel de contact
CuZn
Unica System + - connecteur mini Wieland GST15i3S - connecteur à 3 pôles - raccord à vis - version coudé - mâle - pour cable rigides et fins 1,5/2,5mm2 - 250 V - 16 A - longueur 54mm - largeur 24mm - hauteur 15mm - lot de 5 - blanc
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce mini-connecteur mâle coudé, vendu par lot de 5, est prévu pour les câbles rigides à brins fins de 1,5 à 2,5 mm2 (diamètre de câble max 9 mm), 250 V, 16 A, non assemblé ; 2 vis de maintien assurent le blocage des câbles De couleur blanche, en polyamide et en polycarbonate, fiable et résistant, il est facile à installer Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques