Schneider Electric - Unica System+ - cable specifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 3m - coude - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble d’alimentation
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489820282
Réf. Sonepar
01887982028
Réf. Fournisseur
INS44297
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
câble d’alimentation
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
250 V
longueur totale
3 mm
finition côté 1
fiche de secteur
finition côté 2
prise (mâle)
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
109 °C
traitement des extrémités de conducteur
autre
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
79 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
marquage de pôle
L, N, PE
couleur de codage / insert de contact
blanc
charge d'incendie
0.49 kWh
sans halogène
Oui
section nominale du conducteur
2.5 mm²
type de câble
H03VV-F
couleur du boîtier/corps
blanc
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
couleur de gaine
blanc
diamètre du câble
10.3...10.3 mm
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
11
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
résistance de contact
50 mOhm
Unica System + - cable spécifique pour nourrice M - Cable à connecteur rapide - alimentation des unités modulaires - 250 V 16A - 2,5mm2 coudé - longueur cable 3m - blanc
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce câble de 3 m x 2,5 mm2 équipé aux extrémités d'une prise male coudée et d'un mini-connecteur mâle coudée, est prévu pour des tensions de 250 V, 16 A De couleur blanche, en acier et isolé en polyamide, ce câble est assez résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques