![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/INS44294_IOP-def_WD_4000x4000.jpg?ts=1704847875584)
Schneider Electric - Unica System+ - cable specifique pour nourrice M - 1,5mm2 - 3m - coude - blanc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble d’alimentation
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489820251
Réf. Sonepar
01887982025
Réf. Fournisseur
INS44294
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
câble d’alimentation
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
250 V
longueur totale
3 mm
finition côté 1
fiche de secteur
finition côté 2
prise (mâle)
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
106 °C
traitement des extrémités de conducteur
autre
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
76 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
marquage de pôle
L, N, PE
couleur de codage / insert de contact
blanc
charge d'incendie
0.49 kWh
sans halogène
Oui
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de câble
H03VV-F
couleur du boîtier/corps
blanc
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
couleur de gaine
blanc
diamètre du câble
8.3...8.3 mm
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
8
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
résistance de contact
50 mOhm
Unica System + - cable spécifique pour nourrice M - Cable à connecteur rapide - alimentation des unités modulaires - 250 V 16A - 1,5mm2 coudé - longueur cable 3m - blanc
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce câble de 3 m x 1,5 mm2 équipé aux extrémités d'une prise male coudée et d'un mini-connecteur mâle coudée, est prévu pour des tensions de 250 V, 16 A De couleur blanche, en acier et isolé en polyamide, ce câble est assez résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques