![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/INS52124_IOP-def_WD19_4000x4000.jpg?ts=1704848414537)
Schneider Electric - Unica System+ - Boitier de sol L 2x2x4mod ou 8 postes - plastique - IK08 IP20
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 200 mm
nombre d'appareils encastrables - 8
plage de nivellement - 70...109 mm
hauteur de canal - 28...38 mm
largeur de canal - 150...150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489818982
Réf. Sonepar
01887981898
Réf. Fournisseur
INS52124
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension nominale
200 mm
nombre d'appareils encastrables
8
plage de nivellement
70...109 mm
hauteur de canal
28...38 mm
largeur de canal
150...150 mm
hauteur min. de la chape de béton
70 mm
matériau de la paroi latérale
plastique
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
rectangulaire
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Oui
plancher
Non
possibilité d'intégration de joints
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Non
Unica System + - boitier de sol L - 2x2x4 mod ou 8 postes - fixation rapide et couvercle avec sortie de cable - IK08 - IP20 - compatible prise unica simple 45x45mm et double - longueur 275mm - largeur 200mm - hauteur 70mm - gris - plastique
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette boîte de sol L à 8 modules peut être encastrée dans les sols 6 mm ou les murs De couleur grise, en plastique, elle est résistante Le couvercle se monte rapidement sur la boîte Cette boîte de sol doit être combinée avec la boîte d'encastrement et le rack de montage correspondant, afin de répondre à la norme IP20 Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques