Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Schneider Electric - Unica System+ - Boite d'encastrement beton pour Boitier sol L (INS52122-24)

Schneider Electric - Unica System+ - Boite d'encastrement beton pour Boitier sol L (INS52122-24)

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 304 mm

  • plage de nivellement - 100...125 mm

  • hauteur de canal - 20...50 mm

  • largeur de canal - 20...50 mm

  • finition du couvercle - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481457370

Réf. Sonepar

01887145737

Réf. Fournisseur

INS52002

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dimension nominale

304 mm

plage de nivellement

100...125 mm

hauteur de canal

20...50 mm

largeur de canal

20...50 mm

finition du couvercle

rectangulaire

hauteur min. de la chape de béton

0 mm

matériau de la paroi latérale

acier

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé

Oui

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

plancher

Oui

possibilité d'intégration de joints

Non

intégration d'un couvercle de montage

Non

Unica System + - boite d'encastrement pour sol en béton L - cadre intérieur réglable en hauteur - pivoter la boite - alignement parfait de plusieurs boites - découpe sur les 4 côtés - longueur 228mm - largeur 228mm - hauteur 100...125mm

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce coffret de sol 6 modules peut être encastrée dans un plancher technique De couleur neutre, en métal, il est résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques