Schneider Electric - Unica - support de fixation 4 mod - 2 postes + protection chantier - plastique
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489458249
Réf. Sonepar
01887945824
Réf. Fournisseur
NU7004PC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Unica - support de fixation 4 modules / 2 postes avec protection de chantier - plastique
Les Atouts de l'article:
NU7004PC est un cadre de fixation Schneider Electric New Unica Il mesure 75 mm de largeur, 145 mm de hauteur, 25 mm de profondeur et le produit pèse 0,023 kg Ce cadre de fixation est livré avec 4 modules Le mode de fixation est par vis Il est sans mercure Et sans métaux lourds, qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours Réalisé en matériau PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, ce cadre de fixation est assez fiable et résistant Il est disponibe avec 1 poste, 2 postes Ce cadre de fixation est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) De plus, il répond à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1 New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient d'un beau design qui correspond à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients