Schneider Electric - Unica - prise triple 2P+T - FR - 45 - Rouge - meca seul
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
mode de pose - encastré
couleur - rouge
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489454579
Réf. Sonepar
01887945457
Réf. Fournisseur
NU307903
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
3
mode de pose
encastré
couleur
rouge
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
230 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
autre
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
3
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...60 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
type de fixation
fixation par encliquetage
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP3X
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
135 mm
profondeur d'appareil
40.4 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
6
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
6
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Oui
Unica - prise de courant triple 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 45° - Rouge - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Cette triple prise conforme aux normes françaises Unica NU307903 de Schneider Electric est de couleur rouge et abrite 3 prises de courant. Cette prise dispose de 2 pôles + contact terre et d'un volet pour plus de sécurité. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 16 A. Cette prise se clipse en toute facilité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. Elle dispose d'un degré de protection IP21D très élevé. En outre, son niveau de protection IK04 contribue à la protection contre les impacts. Très résistante, elle est fabriquée en matériau PC et est certifiée NF. Cette prise de courant est munie de bornes à vis de raccordement. Produit écologique de qualité supérieure, elle est fabriquée dans le respect de l'environnement, sans substances préoccupantes. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.