Schneider Electric - Unica - prise RJ45 simple - cat 6A blinde STP FTP - 1 mod - Alu - meca seul
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur - RJ45 8(8)
couleur - aluminium
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489467425
Réf. Sonepar
01887946742
Réf. Fournisseur
NU344830
Réf. Commerciale
Schneider Electric
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur
RJ45 8(8)
couleur
aluminium
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
montage encastré
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
40.5 mm
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
avec zone de texte
Oui
apparent
Non
avec protection contre la poussière
Oui
design
Oui
avec résistance terminale
Non
avec jacks/coupleurs
Oui
encastrement de canal
Non
type de fixation
à clipser
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Oui
décharge séparée de câble de traction
Oui
type de montage raccordement de blindage
clip
raccordement de mise à la terre séparé
Non
codage mécanique
Non
Unica - prise de communication RJ45 simple - cat. 6A blindé STP FTP - 1 module - Alu - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Cette prise informatique RJ45 équipée d'un connecteur Catégorie 6A blindé STP FTP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 10 Gigabit/s (transmission haut débit). Ou encore d'alimenter des appareils électriques en PoE (Power over Ethernet). Son design intemporel en 22,5x45mm répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU344830, en version 1 module, se compose d'un support aluminium équipé d'un volet de protection, d'un porte étiquette ainsi que d'un connecteur RJ45 S-One Catégorie 6A blindé en zamac. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6A blindé du type F/UTP, U/FTP, F/FTP ou S/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Sinon il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol,… Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible. Le volet de protection du support limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique à la fonction. Son porte étiquette permettra d'identifier facilement la prise. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes existent en différentes catégories (5e, 6, 6A), différents blindages (UTP, FTP, STP), différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) ainsi qu'en version 2 modules et en version double RJ45. Des prises sans connecteur sont également disponibles, compatible S-One ou compatible keystone (3M, Amp, Leviton, ..).
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).