Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Unica - prise RJ45 simple - cat 5 UTP - 2 mod - Anthracite - meca seul

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • couleur - anthracite

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489467142

Réf. Sonepar

01887946714

Réf. Fournisseur

NU341154

Réf. Commerciale

Schneider Electric

catégorie

5E

type de connecteur

RJ45 8(8)

couleur

anthracite

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP20

montage encastré

Oui

code couleur

Oui

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

40.5 mm

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

avec zone de texte

Oui

apparent

Non

avec protection contre la poussière

Oui

design

Oui

avec résistance terminale

Non

avec jacks/coupleurs

Oui

encastrement de canal

Non

type de fixation

à clipser

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

décharge séparée de câble de traction

Oui

type de montage raccordement de blindage

clip

raccordement de mise à la terre séparé

Non

codage mécanique

Non

Unica - prise de communication RJ45 simple - cat. 5 UTP - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul