Schneider Electric - Unica - prise RJ45 simple - cat 5 UTP - 2 mod - Alu - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de connecteur - RJ45 8(8)
couleur - aluminium
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489466787
Réf. Sonepar
01887946678
Réf. Fournisseur
NU341130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
catégorie
5E
type de connecteur
RJ45 8(8)
couleur
aluminium
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
montage encastré
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
40.5 mm
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
avec zone de texte
Oui
apparent
Non
avec protection contre la poussière
Oui
design
Oui
avec résistance terminale
Non
avec jacks/coupleurs
Oui
encastrement de canal
Non
type de fixation
à clipser
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
décharge séparée de câble de traction
Oui
type de montage raccordement de blindage
clip
raccordement de mise à la terre séparé
Non
codage mécanique
Non
Unica - prise de communication RJ45 simple - cat. 5 UTP - 2 modules - Alu - mécanisme seul