Schneider Electric - Unica - poussoir lumineux (localisation) - 10A - 1 mod - Blanc - meca seul
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489454845
Réf. Sonepar
01887945484
Réf. Fournisseur
NU310618N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
avec éclairage
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
30.5 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre de contacts inverseurs
0
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
source lumineuse fournie
Oui
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
couleur
blanc
tension nominale
250 V
mode de pose
encastré
composition
mécanisme seul
sans halogène
Oui
type de connexion
autre
imprimé
sans
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
porte-étiquette
Non
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
nombre de pôles
1
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
nombre de bascules d'actionnement
1
Unica - poussoir lumineux (localisation) - 10A - 250Vca - 1 module - Blanc - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Le nouvel interrupteur à bouton-poussoir lumineux Unica NU310618F de Schneider Electric est de couleur blanche. Ses bornes de connexion sont sans vis. L'interrupteur à bouton-poussoir est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant très résistant. Il est avec voyant lumineux LED. Il se fixe en toute facilité, en un seul clic. Ce produit est vendu par 10 unités. De plus, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, directive BT, Ro. Conforme au SH. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Par ailleurs, fabriqué sans halogène et dans le respect de l'environnement, cet interrupteur reste résistant aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 10 A. Cet interrupteur à bouton-poussoir est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant.