Schneider Electric - Unica KNX - detecteur mouvement 180 - blanc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
autres systèmes de bus - sans
angle de détection horizontal - 0...180 °
système de bus KNX - Oui
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480213762
Réf. Sonepar
01887021376
Réf. Fournisseur
MGU3.533.18
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
détecteur de mouvement
autres systèmes de bus
sans
angle de détection horizontal
0...180 °
système de bus KNX
Oui
mode de pose
encastré
couleur
blanc
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
nombre d’entrées numériques
0
matériau
plastique
durée de marche min.
1 s
durée de marche max.
15300 min
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
hauteur de montage optimale
2.15 m
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
système de bus LON
Non
champ de détection de diamètre au sol
18 m
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
1013
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
commutateur de sélection
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
brillant
angle de détection vertical
0...0 °
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
nombre de canaux
0
surveillance de cage d'escalier
Oui
qualité du matériau
autre
puissance de commutation
0 W
longueur de portée max.
9 m
largeur de portée max.
9 m
Unica KNX - détecteur mouvement 180° - blanc