Schneider Electric - Unica Deco Essentielle - Plaque de finition - Anthracite - 2 postes horiz vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - anthracite
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485800721
Réf. Sonepar
01887580072
Réf. Fournisseur
NU600454
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
anthracite
nombre d'unités
2
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
largeur
159.6 mm
sans halogène
Oui
hauteur
85 mm
profondeur
10.25 mm
numéro RAL (équivalent)
7021
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
autre
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
diamètre de l'alésage (ouverture)
67 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
4
traitement antibactérien
Non
Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Anthracite - 2 postes - pour pose horizontale et verticale - entraxe 71 mm -compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7004x
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Cette plaque de finition 2 postes Unica Déco Essentielle, sobre et élégante, de couleur anthracite, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en double poste. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? NU600454 se compose d'une plaque 2 postes de couleur anthracite RAL7021. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation ? Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. A quels standards et normes le produit répond-il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous ? Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).