![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08454_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082880947)
Schneider Electric - Toit plein IP55 L400 P400
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 400 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 400 mm
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430084549
Réf. Sonepar
00003008454
Réf. Fournisseur
08454
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
400 mm
hauteur
0 mm
profondeur
400 mm
adapté à un montage extérieur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
avec désaération
Non
matériau
acier
Prisma - Porte pleine ip55 l300