![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08436_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082884266)
Schneider Electric - Toit plein IP30 L650 P400
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 650 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 400 mm
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430084365
Réf. Sonepar
00003008436
Réf. Fournisseur
08436
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
650 mm
hauteur
400 mm
profondeur
400 mm
adapté à un montage extérieur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
avec désaération
Non
matériau
acier
Prisma P - toit - IP30 - pour cellule largeur 650 mm, profondeur 400 mm - L 650mm - P 400mm - blanc RAL 9001 - fourni avec attaches à quart de tour
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la maintenance de ces enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour le remplacement de toit d’armoire, Schneider Electric propose un toit plein pour armoire offrant un degré de protection IP30.
Ce panneau supérieur de dimensions 650 par 400 permet de protéger le haut de votre armoire en toute simplicité, empêchant les intrusions et chutes d'objets dans l'enceinte de l'armoire.Avec ses finitions irréprochables et son poids limité, ce panneau s’installe rapidement, pour restreindre l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.