Schneider Electric - Thorsman - colliers de serrage - serre cables - 200x3,6mm - incolore
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 200 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 46 mm
largeur de bande - 3.6 mm
température de montage - -40...85 °C
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480554377
Réf. Sonepar
01887055437
Réf. Fournisseur
IMT46149
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur de bande
200 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
46 mm
largeur de bande
3.6 mm
température de montage
-40...85 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
180 N
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
homologation VG
Oui
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...85 °C
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
épaisseur de bande
1.2 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
modèle
ruban noué
sans halogène
Oui
Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 200x3,6mm - incolore