Schneider Electric - TeSys U - unite de controle magnetique protection - 3A a 12A - 24V CA
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119407946
Réf. Sonepar
00002940794
Réf. Fournisseur
LUCL12B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
12 A
nombre de pôles
3
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
43 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
170 A
finition de la protection du moteur
autre
TeSys U - unité de contrôle magnétique - LUCL - protection de variateur de vitesse ou de démarreur progressif - 3...12A - 24VCA - CE