Schneider Electric - TeSys U - module de contacts auxiliaires LUF - 2O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110365184
Réf. Sonepar
00002036518
Réf. Fournisseur
LUFN02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
5 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
autre
modèle
intégrable