fin de vie
Schneider Electric - TeSys LUCM - unite de controle multifonction - classe 5..30 - 1,25..5A - 24Vcc

Schneider Electric - TeSys LUCM - unite de controle multifonction - classe 5..30 - 1,25..5A - 24Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • type de starter moteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110365108

Réf. Sonepar

00002036510

Réf. Fournisseur

LUCM05BL

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

classe de déclenchement

CLASS 10

type de starter moteur

autre

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée

0 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée

2.2 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée

3 kW

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V

5 A

température ambiante, limite supérieure sans restriction

70 °C

protection contre les surcharges compensée en température

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V

5 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V

1.25 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V

1.25 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V

5 A

Degré de protection (NEMA)

autre

classe de coordination selon IEC 60947-4-3

classe 2

avec déclencheur de court-circuit

Oui

avec fusible

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

type de tension d'actionnement

DC

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

indice de protection (IP)

IP40

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

largeur

45 mm

hauteur

66 mm

profondeur

60 mm

avec transfo

Non

nombre de postes de commande

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

adapté à un arrêt d'urgence

Non

courant de fonctionnement nominal Ie

1.25 A

nombre de voyants lumineux

0

réglage de courant du déclencheur de surcharge

1.25...5 A

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

réinitialisation externe possible

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

TeSys U - unité de contrôle multifonctionnelle - LUCM - protection et contrôle multifonction avec écran - 1.25...5A - 24VCC - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL