Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 80..104A - classe 10A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
plage de courant ajustable - 80...104 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110520064
Réf. Sonepar
00002052006
Réf. Fournisseur
LRD3365
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage direct
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
plage de courant ajustable
80...104 A
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
TeSys - relais protection thermique LRD - 80 à 104A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D80 | LC1D95 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Le LRD3365 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 80–104 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 45 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)