![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LRD10L_Image_4000x4000.jpg?ts=1704847826338)
Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 4..6A - classe 20
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
classe de déclenchement - CLASS 20
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
plage de courant ajustable - 4...6 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480609572
Réf. Sonepar
01887060957
Réf. Fournisseur
LRD10L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage direct
classe de déclenchement
CLASS 20
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
plage de courant ajustable
4...6 A
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
TeSys - relais protection thermique LRD - 4 à 6A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier - 16A gG - 8A aM
Les Atouts de l'article:
Le LRD10L est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 4–6 A, une durée de déclenchement de classe 20 et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 2,2 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)