Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 37..50A - classe 10A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
plage de courant ajustable - 37...50 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110710014
Réf. Sonepar
00002071001
Réf. Fournisseur
LRD3357A66
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage direct
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
plage de courant ajustable
37...50 A
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue
1000 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
TeSys - relais protection thermique LRD - 37 à 50A - 1000VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D80 | LC1D95 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes cosse fermée vis M10