Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,54..0,8A - classe 10A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct/montage séparé
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
plage de courant ajustable - 0.54...0.8 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110705904
Réf. Sonepar
00002070590
Réf. Fournisseur
LR7K0305
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage direct/montage séparé
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
plage de courant ajustable
0.54...0.8 A
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0