Schneider Electric - TeSys LE6D - demarreur etoile triangle en coffret - 7,5kW - bobine 24Vca
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 24...24 V
type de starter moteur - démarreur étoile-triangle
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110628937
Réf. Sonepar
00002062893
Réf. Fournisseur
LE6D09B7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
type de starter moteur
démarreur étoile-triangle
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
4 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
7.5 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
0 kW
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
9 A
température ambiante, limite supérieure sans restriction
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V
0 A
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
classe 1
largeur
217 mm
hauteur
348 mm
profondeur
175.5 mm
avec transfo
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
indice de protection (IP)
IP65
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
avec déclencheur de court-circuit
Oui
avec fusible
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
type de tension d'actionnement
AC
nombre de postes de commande
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
courant de fonctionnement nominal Ie
9 A
nombre de voyants lumineux
0
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0...0 A
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
réinitialisation externe possible
Non
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys LE6D - démarreur étoile triangle en coffret - 7,5kW - bobine 24Vca