Schneider Electric - TeSys LE1D - demarreur en coffret - 18A - bobine 220Vca
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...220 V
type de starter moteur - démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110578188
Réf. Sonepar
00002057818
Réf. Fournisseur
LE1D18M7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...220 V
type de starter moteur
démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
4 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
9 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
10 kW
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
18 A
température ambiante, limite supérieure sans restriction
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V
0 A
largeur
101 mm
hauteur
201 mm
profondeur
153.5 mm
avec transfo
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
indice de protection (IP)
IP65
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
avec déclencheur de court-circuit
Non
avec fusible
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
type de tension d'actionnement
AC
nombre de postes de commande
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
courant de fonctionnement nominal Ie
18 A
nombre de voyants lumineux
0
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0...0 A
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
réinitialisation externe possible
Non
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I | ARRET-RAZ rouge O - 18A AC-3 - moteur 9kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 220VCA