Schneider Electric - TeSys LC3D - demarreur etoile triangle sur platine - bobine 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 150 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110208108
Réf. Sonepar
00002020810
Réf. Fournisseur
LC3D150P7A64
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
150 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
type de tension d'actionnement
AC
Degré de protection (NEMA)
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
132 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0