![Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 32A - bobine 24Vca](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LC1DT32B7_Image_4000x4000.jpg?ts=1704841524698)
Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 32A - bobine 24Vca
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110244595
Réf. Sonepar
00002024459
Réf. Fournisseur
LC1DT32B7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
32 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
0 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
18 A
TeSys - contacteur D - 4P - 4F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 32A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - couvercle de protection - bornes vis-étrier ou connecteurs
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 4 pôles (4 F), pour applications à charge non inductive jusqu'à 32 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 24 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NC mirror»), raccordement par borniers à vis étriers. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.