![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LC1K09106BLS207_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848231680)
Schneider Electric - TeSys K - contacteur - 3P+1F - 9A AC3 440V - 24VBC - cosses fermees ferroviaire
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480920684
Réf. Sonepar
01887092068
Réf. Fournisseur
LC1K09106BLS207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
adapté à un montage sur rail
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
4 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.73 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 24VCC - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 - 9A <= 440VCA AC-3 - cosses à oeil