![Schneider Electric - TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 25A - 3P 3d - declencheur magnetique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/GV3P25_Image_4000x4000.jpg?ts=1704841568705)
Schneider Electric - TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 25A - 3P 3d - declencheur magnetique
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 17...25 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
technique de déclenchement - thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 350...350 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389119405379
Réf. Sonepar
00002940537
Réf. Fournisseur
GV3P25
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
17...25 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
technique de déclenchement
thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
350...350 A
sensible à une défaillance de phase
Oui
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
5.5 kW
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
indice de protection (IP)
IP20
avec protection thermique
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
largeur
55 mm
hauteur
132 mm
profondeur
136 mm
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
11 kW
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
courant permanent nominal (Iu)
25 A
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3P - 3P - commande par bouton rotatif - réglage th. 17 à 25A - moteur : 11kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 350A - connecteurs à vis BTR EverLink
Les Atouts de l'article:
Le GV3P25 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 11 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 17–25 A, un déclenchement magnétique à 14xln et une capacité de court-circuit de 100 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande rotative d’une durabilité de 50 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)