Schneider Electric - TeSys GV - tete pour bouton-poussoir D40mm - tourner pr deverrou.- D22mm - roug
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
type de bouton - haut
indice de protection (IP) - IP55
diamètre du bouchon - 40 mm
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110733563
Réf. Sonepar
00002073356
Réf. Fournisseur
GV2K04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge
type de bouton
haut
indice de protection (IP)
IP55
diamètre du bouchon
40 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
diamètre de trou
0 mm
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Non
type de lentille
rond
couleur de bague frontale
jaune
avec éclairage
Non
largeur de l'ouverture
73 mm
hauteur de l'ouverture
48 mm
adapté à l'éclairage
Non
type de déverrouillage
déverrouillage par rotation
à rappel
Non
TeSys GV - tête pour bouton-poussoir Ø40mm - H48mmxL73mm - tourner pour déverrouiller - rouge - IP55 - livré avec un kit d'étanchéité IP55 - cadenas sur position OFF - accessoires associés : GV2MP, LE1GVMEK, GV2MC