Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magneto-thermique - In 50A - 25kA - cosses fermees

Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magneto-thermique - In 50A - 25kA - cosses fermees

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 20...50 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • technique de déclenchement - électronique

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 850...850 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481310163

Réf. Sonepar

01887131016

Réf. Fournisseur

GV4PE50B6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

réglage de courant du déclencheur de surcharge

20...50 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

technique de déclenchement

électronique

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

850...850 A

sensible à une défaillance de phase

Oui

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

11 kW

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

25 kA

finition de l'élément d'actionnement

levier

indice de protection (IP)

IP40

avec protection thermique

Oui

tension de fonctionnement normale

690...690 V

largeur

81 mm

hauteur

155 mm

profondeur

116 mm

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

22 kW

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

courant permanent nominal (Iu)

50 A

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 50A - 25kA - cosses fermées