Schneider Electric - TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de controle - 8A - 1P+N - 1d
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
nombre de pôles (total) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110214949
Réf. Sonepar
00002021494
Réf. Fournisseur
GB2CD14
Réf. Commerciale
Schneider Electric
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
8 A
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
0 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
0 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
1.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
0 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
0.75...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...4 mm²
température ambiante en fonctionnement
-20...60 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Non
tension assignée (Ue)
250 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
74 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
250 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
1
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 8A - 1P+N - 1d - H74mmxL15mmxP67mm - catégorie d'emploi : catégorie A, DC-12, DC-13 - courant de déclenchement magnétique : 108A - IP20