Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Schneider Electric - TeSys - disjoncteur moteur GV3 - 3P - 48A a 65A - Everlink BTR (1 bornier)

Schneider Electric - TeSys - disjoncteur moteur GV3 - 3P - 48A a 65A - Everlink BTR (1 bornier)

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 48...65 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 910...910 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119412278

Réf. Sonepar

00002941227

Réf. Fournisseur

GV3P651

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

réglage de courant du déclencheur de surcharge

48...65 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

technique de déclenchement

thermomagnétique

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

910...910 A

sensible à une défaillance de phase

Oui

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

18.5 kW

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

50 kA

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

indice de protection (IP)

IP20

avec protection thermique

Oui

tension de fonctionnement normale

0...690 V

largeur

55 mm

hauteur

111 mm

profondeur

136 mm

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

30 kW

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

courant permanent nominal (Iu)

65 A

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3P - 3P - commande par bouton rotatif - réglage th. 48 à 65A - moteur : 30kW à 400-415 V CA 50-60 Hz - courant déclench. magnétique 910A - connecteurs à vis BTR EverLink (1 seul bornier)