![Schneider Electric - TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 24Vcc - Everlin](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LC2D80AKUE_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848265629)
Schneider Electric - TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 24Vcc - Everlin
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 66 A
type de tension d'actionnement - DC
Degré de protection (NEMA) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481309426
Réf. Sonepar
01887130942
Réf. Fournisseur
LC2D80ABBE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
66 A
type de tension d'actionnement
DC
Degré de protection (NEMA)
autre
puissance de fonctionnement nominale NEMA
29.8 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
80 A
montage possible sur barres profilées
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
37 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 24Vcc - Everlink - H122mmxL119mmxP120mm - IP20 - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-1, AC-3, AC-3e
Les Atouts de l'article:
Contacteur inverseur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 80 A/690 V CA-3 (37 kW à 400 V). Il fournit des bobines 24 V CC à faible consommation avec commande électronique, contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), une connexion d'alimentation par connecteurs à vis BTR EverLink, un contrôle par borniers à vis étriers. Compact (largeur 119 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Avec raccords inverseurs de puissance précâblés, verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique).