Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 9A - 24 a 60Vca-cc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480987632
Réf. Sonepar
01887098763
Réf. Fournisseur
LC1D09BNE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
25 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...60 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
2.2 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...60 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
TeSys - contacteur D Green - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24...60VCA 50/60Hz | 24...60VCC - CA/CC électronique - avec antiparasite - 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 | 9A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 - bornes à vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Le LC1D09BNE est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 4 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique basse consommation 24 -60 V CA/V CC ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)