Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux de securite - 2O+2F - rouge
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480733253
Réf. Sonepar
01887073325
Réf. Fournisseur
LADN22S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
10 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
fixation frontale
modèle
relevable
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 2O + 2F - face avant rouge pour identification de chaîne de sécurité
Les Atouts de l'article:
Le LADN20 est un bloc de contacts auxiliaire/une adjonction de Schneider Electric pour contacteurs TeSys D et TeSys F Il fournit des contacts instantanés de type 2NO + 2NF jusqu’à 10 A/690 V CA et est utilisé comme un indicateur de chaîne de sécurité grâce à sa face avant de couleur rouge et à ses contacts-miroirs certifiés NF Simple à monter par encliquetage frontal, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)