Schneider Electric - TeSys CAD323 - contacteur - 3F+2O - instantane - 10A - 110Vca
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110819564
Réf. Sonepar
00002081956
Réf. Fournisseur
CAD323F7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
3
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
avec affichage LED
Non
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...110 V
mode de pose
rail/ vis DIN
interface
Non
courant de fonctionnement nominal, 400 V
10 A
commande manuelle
Non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
TeSys - contacteur auxiliaire D - 3F+2O - 10A <= 60°C - AC-14 | AC-15 | DC-13 - bobine 110VCA 50-60Hz - 0,3 à 0,6 Uc perte de niveau | 0,8 à 1,1 Uc opérationnel 50 Hz | 0,85 1,1 Uc opérationnel 60Hz - bornes à ressort