![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ABE7_603_CPODA17004_4000x4000.jpg?ts=1704841500660)
Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrees ou sorties - DEL
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
capacité de courant max. par signal E/S - 0 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
longueur du conduit préassemblé - 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110251166
Réf. Sonepar
00002025116
Réf. Fournisseur
ABE7H16C21
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du boîtier/corps
autre
capacité de courant max. par signal E/S
0 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
autre
longueur du conduit préassemblé
0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
0
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
autre
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm
longueur de câble configurable
Non
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
0...0 mm
diamètre du contact femelle
0 mm
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
0
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du corps isolant
autre
capacité de courant max. par socle de raccordement
0 A
courant de somme max.
0 A
indice de protection (IP)
autre
avec affichage LED
Non
degré de pollution
1
raccordement pour capteurs NPN
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage
0
tension assignée (Ue)
0 V
matériau du boîtier/corps
plastique
température d'utilisation
20...80 °C
avec séparation de potentiel
Non
tension de fonctionnement
0...0 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
matériau du revêtement de contact
autre
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL - embase miniature - tension d'ali. : 19…30 V - 2 rangées horizontales - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON - fix. par clips ou vis
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le système Telefast se connecte uniquement sur les voies munies de connecteurs de types HE 10 et SUB-D ou sur borniers standard équipés de câble (limande). Il se compose de câbles de liaison et d’embases d’interfaces. 16 canaux disponibles. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Ce système se substitue aux borniers à vis, déportant et supprimant en partie le raccordement unifilaire. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels. Les processeurs M580 sont composés de bloc processeur, de bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Simplifiez-vous le câblage ! Advantys Telefast c’est plus de simplicité pour rationnaliser le câblage dans vos équipements d’automatismes. Les performances de la gamme modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.
Les Atouts de la gamme:
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.