![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ABE7_603_CPFJR16006_4000x4000.jpg?ts=1704841500965)
Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrees ou sorties - DEL
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
capacité de courant max. par signal E/S - 0 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
longueur du conduit préassemblé - 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110251159
Réf. Sonepar
00002025115
Réf. Fournisseur
ABE7H16C31
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du boîtier/corps
autre
capacité de courant max. par signal E/S
0 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
autre
longueur du conduit préassemblé
0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
0
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
autre
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm
longueur de câble configurable
Non
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
0...0 mm
diamètre du contact femelle
0 mm
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
0
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du corps isolant
autre
capacité de courant max. par socle de raccordement
0 A
courant de somme max.
0 A
indice de protection (IP)
autre
avec affichage LED
Non
degré de pollution
1
raccordement pour capteurs NPN
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage
0
tension assignée (Ue)
0 V
matériau du boîtier/corps
plastique
température d'utilisation
20...80 °C
avec séparation de potentiel
Non
tension de fonctionnement
0...0 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
matériau du revêtement de contact
autre
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL - embase miniature - tension d'ali. : 19 30 V - 3 rangées horizontales - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON - fix. par clips ou vis