Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrees ou sorties
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
capacité de courant max. par signal E/S - 0.5 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
longueur du conduit préassemblé - 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110544954
Réf. Sonepar
00002054495
Réf. Fournisseur
ABE7H16R20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du boîtier/corps
gris
capacité de courant max. par signal E/S
0.5 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
autre
longueur du conduit préassemblé
0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
1
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
autre
largeur
125 mm
hauteur
70 mm
profondeur
67 mm
longueur de câble configurable
Oui
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
0.09...2.5 mm
diamètre du contact femelle
2.5 mm
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
16
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du corps isolant
autre
section de conducteur connectable
0.09...2.5 mm²
matériau du corps de base de contact
autres alliages de cuivre
capacité de courant max. par socle de raccordement
1.8 A
courant de somme max.
1.8 A
indice de protection (IP)
IP2X
avec affichage LED
Non
degré de pollution
2
raccordement pour capteurs NPN
Oui
nombre de canaux par poste d'enfichage
16
tension assignée (Ue)
24 V
matériau du boîtier/corps
plastique métallisé
température d'utilisation
-5...60 °C
avec séparation de potentiel
Non
tension de fonctionnement
24...24 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du revêtement de contact
autre
Telefast ABE7 - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - L125mm - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 LED (vert) puissance ON - 20 broches - IP2X