Schneider Electric - TBS - telecommande de blocs d'eclairage de securite - compatibilite 100 blocs
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 54 mm
modèle - autre
hauteur - 75 mm
profondeur - 42 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430158561
Réf. Sonepar
00003015856
Réf. Fournisseur
15856
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
54 mm
modèle
autre
hauteur
75 mm
profondeur
42 mm
TBS - télécommande de blocs d'éclairage de sécurité - compatibilité 100 blocs
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'une télécommande basique pour maximum 100 blocs. La télécommande est obligatoire pour chaque installation d'éclairage de secours. La télécommande est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut la télécommande, la batterie et les notices. L'installation est rapide sur le rail DIN. Ce produit est conforme aux normes CE et aux certifications RoHS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.