Schneider Electric - STD - televariateur - 400W - SAE - commande eclairage simple
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de commande 1 - AC/DC
plage temporelle - 0...0 min
fonction - variateur
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension de commande 1 - 12...30 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480160653
Réf. Sonepar
01887016065
Réf. Fournisseur
CCTDD20002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension de commande 1
AC/DC
plage temporelle
0...0 min
fonction
variateur
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension de commande 1
12...30 V
tension de commande 2
0...0 V
mode de pose
rail DIN
largeur
36 mm
nombre de canaux
5
programme hebdomadaire
Non
simulation de présence
Non
fréquence assignée
50...60 Hz
largeur en nombre de modules
2
hauteur
85 mm
profondeur
62 mm
programme astronomique
Non
tension assignée (Ue)
230...230 V
nombre de fonctions de variation
1
puissance de variation par canal
400 W
commutateur de groupe
Non
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
fonction anti-panique
Non
fonction de courant de surcharge, canaux
0
indice de protection (IP)
IP20
fonction centrale ARRÊT
Oui
minuterie d'escalier et avertissement
Non
fonction d'arrêt différé, nombre de canaux
0
nombre de canaux de variation universels
1
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux
0
détecteur de pluie
Non
extension de module jusqu'aux canaux max.
20
STD - télévariateur - 400W - SAE - commande éclairage simple