Schneider Electric - Spacial SF-SM - traverse guide cables - partie inferieure - L600 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
hauteur - 40 mm
longueur - 600 mm
forme de trou - sans
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480064470
Réf. Sonepar
00020006447
Réf. Fournisseur
NSYFCG60
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profils spéciaux
hauteur
40 mm
longueur
600 mm
forme de trou
sans
matériau
acier
écart central entre les trous
550 mm
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
4 mm