Schneider Electric - Spacial SF-SM - socle frontal - 100x600mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
modèle - face avant/arrière de socle
hauteur - 100 mm
capacité de charge max. - 1300 kg
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485126562
Réf. Sonepar
00020512656
Réf. Fournisseur
NSYSPF6100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
600 mm
modèle
face avant/arrière de socle
hauteur
100 mm
capacité de charge max.
1300 kg
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
600 mm
Spacial CRN | S3D | SD | SF | SM - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 1 face avant + 1 panneau arrière - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - charge adm. 1300 kg - 100 x 600 mm - IP30 - IK10
Les Atouts de l'article:
Socle frontal pour enveloppes Spacial CRN, S3D, SF, SM, SD. Applications pour ordinateurs, applications polyvalentes, électroniques et applications compartimentées. Support de montage des panneaux latéraux du socle. Charge permanente admissible 1300kg. Mode de fixation par élément de fixation. Finition de surface en poudre époxy-polyester. Couleur gris anthracite RAL 7022. Socle complet IP30, IK10.