Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Spacial SF-SM - chassis fixe 19p - partiel - 21U - H1000mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - châssis

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • capacité de charge max. - 42 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480066900

Réf. Sonepar

00020006690

Réf. Fournisseur

NSYRCKP21

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

châssis

matériau

métal

largeur

600 mm

hauteur

1000 mm

capacité de charge max.

42 kg

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

55 mm

couleur

autre

numéro RAL

0