Schneider Electric - Spacial SF - panneau arriere - 2200x600mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485119328
Réf. Sonepar
00020511932
Réf. Fournisseur
NSYBP226
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
dimension de trame
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
largeur
600 mm
hauteur
2200 mm
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non