Schneider Electric - Spacial SF -jeu 2 glissieres guidage chassis P800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 29 mm
modèle - rail coulissant
hauteur - 19 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485132174
Réf. Sonepar
00020513217
Réf. Fournisseur
NSYSMPS8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
29 mm
modèle
rail coulissant
hauteur
19 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
gris
profondeur
744 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm