Schneider Electric - Spacial SF - baie - application PC 4 compartiments - assemble - 1800x600x800mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 800 mm
matériau - acier
couleur du corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485118772
Réf. Sonepar
00020511877
Réf. Fournisseur
NSYSF18680PC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
600 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
800 mm
matériau
acier
couleur du corps
gris
numéro RAL du corpus
7035
Degré de protection (NEMA)
autre
nombre d'unités en hauteur (HE)
4
indice de protection (IP)
IP55
finition de la surface
revêtu par poudre
Spacial SF - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 1800x600x800mm - 1 plaque passe-câbles | 1 porte partielle PC | 1 porte partielle écran | 1 porte clavier | 1 porte imprimante | 1 porte ar | 1 toit | 2 panneaux lat. | 1 structure