Schneider Electric - Spacial S3D - H500xL400xP250 + chassis plein
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 400 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480159411
Réf. Sonepar
00020087324
Réf. Fournisseur
NSYS3D5425P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
couleur
gris
largeur
400 mm
hauteur
500 mm
profondeur
250 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à un montage métrique
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Oui
Degré de protection (NEMA)
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
250 N
modèle mural avec prise au sol
Non
indépendant
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
Spacial S3D - Enveloppe universelle acier - HxLxP (mm) 500 x 400 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
Les Atouts de l'article:
Coffret mural en acier Spacial S3D avec porte pleine. Corps en une seule pièce, plaque de montage incluse. Insert de verrouillage à double barre de 3 mm. Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Degrés de protection IP 66, IK10. Couleur gris clair RAL 7035.